308,00 €/ Unitéhors TVA
372,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | MSD |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de réglage | Poignée tournante |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Plage de réglage | 50 - 280 bar |
Pression max. sur T | 10 bar |
Port gauge | 1/4" BSP |
Joints | NBR |