Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de séquence MSD5/50/V

  • ERIKS:14750403
Image 1
La vanne MSD est une vanne de séquence à commande directe avec spool, en version empilable. Elle est utilisée pour contrôler deux ou plusieurs lignes de travail successivement. C'est une vanne normalement fermée. Elle s'ouvre lorsque la pression d'entrée atteint la valeur réglée du ressort de réglage, permettant au fluide de passer à travers la ligne de pression. La vanne reste ouverte jusqu'à ce que la pression dans le circuit descende en dessous de la valeur définie par le réglage du ressort. Elle est disponible dans trois plages de régulation de pression jusqu'à 280 bar. Elle est fournie avec une vis de réglage à tête hexagonale ou un bouton SICBLOC.
Ajouter à la liste

336,00 €/ Unitéhors TVA

406,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
MSD
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50 l/min
Plage de réglage
50 - 280 bar
Pression max. sur T
10 bar
Port gauge
1/4" BSP
Joints
FKM