356,00 €/ Unitéhors TVA
430,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | Direct |
Pression d'ouverture | 3,5 bar |
Type de réglage | Bouton |
Modèle | Vanne de pression de retour en B |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 75 l/min |
Plage de réglage | 1 - 70 bar |
Matériau | Acier |
Hauteur | 50 |
Joints | NBR |