Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de retenue de charge PBM3-SB2/10N/S

  • ERIKS:14750468
Image 1
Le PBM3 est une vanne de pression trois voies à commande directe, empilable. Il régule la contre-pression provenant de l’actionneur (ligne B), permettant un débit libre en retour. Il est utilisé sur des vérins montés à la verticale où un équilibrage de charge sur la tige du vérin est nécessaire.
Ajouter à la liste

340,00 €/ Unitéhors TVA

411,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Direct
Pression d'ouverture
3,5 bar
Type de réglage
Vis
Modèle
Vanne de pression de retour en B
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
75 l/min
Plage de réglage
1 - 25 bar
Matériau
Acier
Hauteur
50
Joints
NBR