Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de remplissage CFP-S080/P/10N

  • ERIKS:14750261
Image 1
Les CFP sont des valves de remplissage à commande pilotée, spécialement conçues pour les presses hydrauliques afin de faciliter le remplissage et la vidange de la chambre du cylindre de la presse lors des courses rapides de descente et de montée. Elles sont montées en sandwich, installées directement entre la bride d’aspiration (reliée au réservoir) et le cylindre. Une version avec dispositif de pré-ouverture sur la prise pilote est disponible. Elle permet de décompresser le circuit avant la montée du cylindre.
Ajouter à la liste

1 946,00 €/ Unitéhors TVA

2 354,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
CFP
Version
Sandwich
Taille
DN80
Pression de service maximum
320 bar
Flux d'huile maximale
2500 l/min
Joints
NBR