536,00 €/ Unitéhors TVA
648,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | Z*-P |
Version | Montage sur embase |
Taille | ISO 5781-06 |
Type de réglage | Bouton |
Pression de service maximum | 250 bar |
Flux d'huile maximale | 40 l/min |
Plage de réglage | 5 - 210 bar |
Port gauge | 1/4" NPT |
Joints | NBR |