Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de réduction de pression SZ5-P6/C/21

  • ERIKS:14749431
Image 1
Les Z3-P et Z5-P sont des réducteurs de pression pour montage sur plaque. Ils sont utilisés pour réduire la pression des dérivations des circuits secondaires. La plage de réglage de la pression est comprise entre 5 et 210 bars. L'orifice de drainage doit être raccordé directement au réservoir. Une version avec clapet anti-retour pour un écoulement inverse libre est disponible.
Ajouter à la liste

766,00 €/ Unitéhors TVA

926,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
Z*-P
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 5781-08
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Pression d'ouverture
0,5 bar
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
110 l/min
Plage de réglage
5 - 210 bar
Port gauge
1/4" BSP
Joints
NBR