Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de réduction de pression PZM7-PA250/20N

  • ERIKS:14749580
Image 1
La vanne PZM7 est une vanne de réduction de pression pilotée, au design empilable. Elle est utilisée pour assurer la stabilité de la pression régulée, même lorsque le débit traversant la vanne varie. Disponible avec réduction de pression dans la ligne P avec drainage externe en Y ou avec réduction de pression dans la ligne P, pour une pression réduite dans la ligne A de la vanne directionnelle en aval. Elle est disponible dans deux plages de réglage de pression jusqu'à 250 bar. Fournie avec une vis d'ajustement à tête hexagonale.
Ajouter à la liste

988,00 €/ Unitéhors TVA

1 195,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
PZM7
Version
Sandwich
Taille
NG16/Cetop 7
Type de valve
Réduction de A ligne
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
300 l/min
Plage de réglage
10 - 250 bar
Port gauge
1/4" BSP
Joints
NBR