940,00 €/ Unitéhors TVA
1 137,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | PZM7 |
Version | Sandwich |
Taille | NG16/Cetop 7 |
Type de valve | Réduction de P ligne |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 300 l/min |
Plage de réglage | 8 - 150 bar |
Port gauge | 1/4" BSP |
Joints | NBR |