Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de réduction de pression PZM5-PA150/10N

  • ERIKS:14749590
Image 1
La PZM5 est une vanne de réduction de pression pilotée, empilable. Elle réduit la pression sur les branches de circuits secondaires et assure la stabilité de la pression régulée, même lorsque le débit traversant la vanne varie. Elle est disponible dans trois plages de réglage de pression jusqu'à 350 bar. Peut être fournie avec une vis d'ajustement à tête hexagonale avec écrou de blocage ou avec un bouton de réglage.
Ajouter à la liste

456,00 €/ Unitéhors TVA

551,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
PZM5
Version
Sandwich
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
Réduction de P ligne
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
80 l/min
Plage de réglage
8 - 150 bar
Port gauge
1/4" BSP
Joints
NBR