Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de réduction de pression DZC5-070/20N-II/K1

  • ERIKS:14749515
Image 1
Les DZC5, DZCR5, DZC7 et DZC8 sont des réducteurs de pression à 3 orifices pour montage sur plaque. Ils sont utilisés pour réduire la pression dans la conduite de travail (par exemple pour un équilibrage de charge ou un contrepoids hydraulique) et évacuer le dépassement vers la conduite du réservoir. Ils sont conçus avec une interface de montage ISO 4401, mais l'orifice B n'est pas utilisé. Les DZC5, DZCR5, DZC7 et DZC8 sont disponibles dans quatre plages de réglage de la pression jusqu'à 280 bar. La pression est réglable au moyen d'une vis de réglage à six pans creux ou d'un bouton.
Ajouter à la liste

1 050,00 €/ Unitéhors TVA

1 270,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DZC
Version
Montage sur embase
Taille
NG10/Cetop 5 piloté
Type de valve
Réduction de A ligne
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
150 l/min
Plage de réglage
2 - 70 bar
Port gauge
1/4" BSP
Joints
NBR