Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de déchargement RQR5-P6/1/I/42

  • ERIKS:14749383
Image 1
RQR3-P, RQR5-P, RQR7-P, RQA5-P et RQA7-P sont des vannes de déchargement automatique pour montage sur plaque. Ces vannes sont spécifiques aux circuits avec accumulateur, afin d'optimiser la consommation d'énergie de la pompe lorsque l'accumulateur a atteint le niveau de pression attendu. Elles agissent en déviant tout le débit de la pompe vers le réservoir lorsque la valeur de pression réglée par la vis est atteinte, jusqu'à ce que la pression dans la ligne de travail B tombe à un pourcentage (63% ou 75%, selon la version) de la pression réglée. Ensuite, le débit de la pompe vers le circuit est rétabli au moyen du clapet anti-retour jusqu'à ce que la pression de consigne soit à nouveau atteinte. Les modèles RQA5-P et RQA7-P sont déjà équipés d'un clapet anti-retour. Les RQR3-P, RQR5-P et RQR7-P disposent en revanche d'un port X pour un signal pilote provenant d'un clapet anti-retour distant. Trois plages de contrôle de pression jusqu'à 280 bars sont disponibles, réglables par une vis à tête hexagonale. Sur demande, ils peuvent être équipés d'un bouton de réglage SICBLOC. L'absence d'accumulateur, une valeur de précharge incorrecte ou un mauvais calibrage de la valeur de pression sur la soupape entraînent une commutation continue de la soupape, ce qui crée de brusques coups de bélier dans le circuit.
Ajouter à la liste

516,00 €/ Unitéhors TVA

624,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
RQR*-P
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 6264-08
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
400 l/min
Plage de réglage
0 - 280 bar
Joints
NBR