Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de déchargement RQAM7-P5/1/A/51N-D24K1

  • ERIKS:14749410
Image 1
RQRM3-P, RQRM5-P, RQRM7-P, RQA5M-P et RQA7M-P sont des vannes de décharge avec purge d'air actionnée par un solénoïde, pour montage sur plaque. Ces vannes sont spécifiques aux circuits avec accumulateur, afin d'optimiser la consommation d'énergie de la pompe. Elles agissent en déviant tout le débit de la pompe vers le réservoir lorsque la valeur de pression réglée par la vis est atteinte, jusqu'à ce que la pression dans la ligne de travail B tombe à un pourcentage (63% ou 75%, selon la version) de la pression réglée ou lorsque l'électrovanne est désactivée. Ensuite, le débit de la pompe vers le circuit est rétabli au moyen du clapet anti-retour jusqu'à ce que la pression de consigne soit atteinte ou jusqu'à ce que l'électrovanne soit à nouveau désactivée. Les modèles RQAM5-P et RQAM7-P sont déjà équipés d'un clapet anti-retour. En revanche, les RQRM3-P, RQRM5-P et RQRM7-P disposent d'un port X pour piloter un clapet anti-retour à distance. Le clapet est disponible avec des solénoïdes à courant continu ou alternatif. Trois plages de contrôle de pression jusqu'à 280 bars sont disponibles, réglables par une vis à tête hexagonale. Sur demande, elles peuvent être équipées d'un bouton de réglage SICBLOC.
Ajouter à la liste

1 338,00 €/ Unitéhors TVA

1 618,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
RQAM*-P
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 6264-08
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
500 l/min
Plage de réglage
0 - 210 bar
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR