Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de déchargement MRQA-5/1/C/42

  • ERIKS:14750356
Image 1
Le MRQA est une vanne de décharge automatique pour montage sur sous-plaque. Cette vanne est spécifique aux circuits avec accumulateur, afin d’optimiser la consommation d’énergie de la pompe lorsque l’accumulateur a atteint le niveau de pression attendu. La vanne MRQA dévie tout le débit de la pompe vers le réservoir lorsque la valeur de pression réglée par la vis est atteinte, jusqu’à ce que la pression dans la ligne de travail B descende à un pourcentage (63 % ou 75 %, selon la version) de la pression réglée. Ensuite, le débit de la pompe vers le circuit est rétabli via la vanne de non-retour jusqu’à ce que la pression réglée soit de nouveau atteinte. Une version avec vanne de non-retour à distance (à commander séparément) est disponible. L’absence d’accumulateur, une mauvaise précharge ou un mauvais étalonnage de la valeur de pression sur la vanne provoquent une commutation continue de la vanne, créant des pics de pression soudains dans le circuit.
Ajouter à la liste

742,00 €/ Unitéhors TVA

897,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
MRQA
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
40 l/min
Plage de réglage
50 - 210 bar
Port gauge
1/4" BSP
Joints
NBR