Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de décharge proportionnelle PRE3-210/20N-D12K1

  • ERIKS:14752874
Image 1
Le PRE3 est une vanne de sécurité proportionnelle, pilotée, pour montage sur sous-plaque. Elle convient pour moduler la pression dans les circuits hydrauliques. Cette vanne possède une fonction mécanique de limitation de pression pour assurer une grande sécurité d’utilisation. Cinq plages de réglage de pression sont disponibles, jusqu’à 350 bar. Elle peut être commandée directement par une alimentation contrôlée en courant ou par une carte électronique, à commander séparément.
Ajouter à la liste

960,00 €/ Unitéhors TVA

1 161,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Indirect
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
40 l/min
Plage de réglage
5 - 210 bar
Tension
12 VDC
Pression max. sur T
2 bar
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR