Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de décharge proportionnelle PRE10-350/20N-D12K1

  • ERIKS:14752884
Image 1
Les PRE10, PRE25 et PRE32 sont des limiteurs de pression proportionnels, à commande pilote, pour montage sur embase. Ils sont utilisés pour moduler la pression du circuit hydraulique et permettent d'utiliser la totalité du débit de la pompe, même avec des valeurs de pression proches de la valeur de consigne.

Ils sont dotés d'un dispositif de limitation mécanique de la pression à l'intérieur de l'étage pilote, pour une plus grande sécurité de l'application. Ils sont équipés d'un limiteur de pression. L'étalonnage est effectué au sein de la société Duplomatic à une valeur ≥ 15 % de la valeur de pression maximale dans la plage de réglage. Elles sont disponibles en trois tailles pour des débits allant jusqu'à 500 l/min et en cinq plages de régulation de pression allant jusqu'à 350 bars.

Les vannes peuvent être commandées directement par une alimentation électrique à courant contrôlé ou par une carte électronique, à commander séparément.
Ajouter à la liste

1 088,00 €/ Unitéhors TVA

1 316,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 6264-06
Type de valve
Indirect
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
200 l/min
Plage de réglage
1 - 350 bar
Tension
12 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR