Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de décharge proportionnelle avec retour et électronique intégrée PDE3J-210/31N-E0K11C

  • ERIKS:14752827
Image 1
PDE3J, PDE3JL et PDE3JH sont des soupapes de sécurité proportionnelles, actionnées directement, avec électronique intégrée et retour, pour montage sur sous-plaque. Elles pilotent des soupapes à deux étages pour contrôle fermé de la pression dans les circuits hydrauliques. Trois plages de pression disponibles jusqu’à 350 bar.

Options électronique embarquée pour boucle fermée :
  • Version J:
    Électronique standard avec interface analogique, signal courant ou tension, connexion 6 broches + PE. Idéal pour applications classiques.
  • Version JL:
    Électronique compacte et économique avec Io-Link, Can-Open ou interface analogique, connexion M12 5 broches. Parfait pour connectivité avancée.
  • Version JH:
    Supporte communication bus terrain avec EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet, connexion M12 11 broches. Optimal pour applications industrielles complexes.
Ajouter à la liste

2 054,00 €/ Unitéhors TVA

2 485,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Direct
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
2 l/min
Plage de réglage
3.2 - 210 bar
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
2 bar
Type de fiche
6 pôles + PE
Electronique intégrée
Oui
Joints
NBR