Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de décharge proportionnelle avec électronique intégrée PRE3G-140/32N-E1K11B

  • ERIKS:14752883
Image 1
PRE3G, PRE3GL et PRE3GH sont des soupapes de sécurité proportionnelles, pilotées, pour montage sur sous-plaque. Elles contrôlent la pression dans les circuits hydrauliques.

Options électronique embarquée pour boucle ouverte:
  • Version G:
    Électronique standard avec interface analogique, signal courant ou tension, connexion 6 broches + PE. Idéal pour commande directe.
  • Version GL:
    Électronique compacte et économique avec Io-Link, Can-Open ou interface analogique, connexion M12 5 broches. Parfait pour connectivité avancée.
  • Version GH:
    Supporte communication bus terrain avec EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet, connexion M12 11 broches. Pour applications complexes.
Ajouter à la liste

1 850,00 €/ Unitéhors TVA

2 238,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Indirect
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
40 l/min
Plage de réglage
4 - 140 bar
Pression max. sur T
2 bar
Type de fiche
6 pôles + PE
Electronique intégrée
Oui
Joints
NBR