Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de décharge proportionnelle avec électronique intégrée PRE32G-210/32N-E0K11C

  • ERIKS:14752795
Image 1
PREG, PREGL et PRE*GH sont des soupapes de sécurité proportionnelles, pilotées, avec électronique intégrée, pour montage sur sous-plaque. Elles modulent la pression du circuit hydraulique et permettent l’utilisation du débit total de la pompe même à des pressions proches de la valeur réglée. Elles sont équipées d’une soupape de sécurité. L’étalonnage est réalisé chez Duplomatic à ≥ 15 % de la pression maximale. Disponibles en trois tailles pour des débits jusqu’à 500 l/min et quatre plages de réglage jusqu’à 350 bar.

Options électronique embarquée pour boucle ouverte:
  • Version G:
    Électronique analogique standard, 6 broches + PE.
  • Version GL:
    Compacte avec Io-Link, Can-Open, M12 5 broches.
  • Version GH:
    Bus terrain avec EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet, M12 11 broches.
Ajouter à la liste

2 132,00 €/ Unitéhors TVA

2 579,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 6264-10
Type de valve
Indirect
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
500 l/min
Plage de réglage
1 - 210 bar
Type de fiche
6 pôles + PE
Electronique intégrée
Oui
Joints
NBR