1 462,00 €/ Unitéhors TVA
1 769,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | Direct |
Modèle | Proportionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 2 l/min |
Plage de réglage | 5 - 350 bar |
Tension | 24 VDC |
Pression max. sur T | 2 bar |
Type de fiche | 5 pôles M12 |
Electronique intégrée | Oui |
Joints | NBR |