Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de décharge proportionnelle avec électronique intégrée PDE3G-025/31N-E0K11A

  • ERIKS:14752866
Image 1
Les PDE3G, PDE3GL et PDE3GH sont des valves de régulation de pression proportionnelles, à commande directe, avec électronique embarquée pour montage sur sous-plaque. Elles sont adaptées pour piloter des valves à deux étages pour le contrôle de pression dans les circuits hydrauliques. Cinq plages de réglage de pression sont disponibles jusqu’à 350 bar.

Les options d’électronique embarquée pour boucle ouverte comprennent:
  • Version G:
    Avec interface analogique standard et connexion 6 broches + PE, idéale pour les commandes traditionnelles
  • Version GL:
    A
    vec électronique compacte et économique avec interface Io-Link, Can-Open ou analogique et connexion M12 5 broches, parfaite pour les applications nécessitant une connectivité avancée
  • Version GH:
    Prenant en charge la communication bus de terrain via EtherCAT, Ethernet/IP et Profinet avec connexion M12 11 broches, optimale pour les applications industrielles complexes.
Ajouter à la liste

1 462,00 €/ Unitéhors TVA

1 769,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Direct
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
2 l/min
Plage de réglage
0.9 - 25 bar
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
2 bar
Type de fiche
5 pôles M12
Electronique intégrée
Oui
Joints
NBR