Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de décharge PDE3KXD2-070/10V-D24K9T01

  • ERIKS:14752921
Image 1
Les PDE3K*, PRE3K*, PRE10K*, PRE25K* et PRE32K* sont des valves de régulation de pression proportionnelles antidéflagrantes, à commande directe ou pilotée, conçues pour un montage sur sous-plaque.

Elles sont conformes aux normes ATEX, IECEx, INMETRO et PESO, et conviennent à une utilisation en atmosphères potentiellement explosives, que ce soit pour des installations en surface ou en mines. Une version basse température (jusqu’à -40 °C) est également disponible.

Ces valves sont utilisées pour moduler la pression dans les circuits hydrauliques et permettent d’utiliser la totalité du débit de la pompe, même lorsque la pression est proche de la valeur réglée. Elles disposent d’un limiteur mécanique de pression intégré dans l’étage pilote, pour une sécurité accrue de l’application. Les valves sont disponibles avec une bobine électromagnétique en 12 ou 24 V.

Différents types de raccordements sont proposés, de type métrique ou NPT. Des presse-étoupes sont également disponibles.
Ajouter à la liste

1 206,00 €/ Unitéhors TVA

1 459,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Direct
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
2 l/min
Plage de réglage
1.6 - 70 bar
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
2 bar
Norme antidéflagrante
IECEx
Joints
FKM