Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de décélération K4WA/C/10/V

  • ERIKS:14750308
Image 1
K4WA/C est une vanne de contrôle de débit à action mécanique par galet à came, conçue pour la décélération de la vitesse de l’axe hydraulique. Une vanne de non-retour permet un débit libre en sens inverse. Elle possède des orifices filetés 1/2” BSP pour montage en ligne.
Ajouter à la liste

662,00 €/ Unitéhors TVA

801,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
K4WA/C
Version
Montage en ligne
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
150 bar
Flux d'huile maximale
40 l/min
Raccords
1/2" BSP
Joints
FKM