214,00 €/ Unitéhors TVA
258,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | VSM3 |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 40 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/4" BSP |
Hauteur | 40 |
Type de vanne | Parts in body |
Joints | FKM |