Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de commutation MDS5-SA1/10N-D24K1

  • ERIKS:14751208
Image 1
Le MDS5 est une vanne de commutation pour directions de débit ou pour sélectionner des valeurs de pression, pour montage en bloc. Le raccordement de la vanne en parallèle sur les lignes P – T - A – B du circuit permet une construction facile de différentes configurations hydrauliques, réduisant au minimum les pertes de pression. La vanne est disponible avec électrovannes DC ou AC. En alternative à la commande manuelle standard, il existe une commande manuelle protégée (boot protected override).
Ajouter à la liste

450,00 €/ Unitéhors TVA

544,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
MDS5
Version
Sandwich
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
100 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR