370,00 €/ Unitéhors TVA
447,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | MDS5 |
Version | Sandwich |
Taille | NG10/Cetop 5 |
Type de valve | 4/2 |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 100 l/min |
Tension | sans bobine |
Joints | NBR |