Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de commutation MDS3-TB31/10N-D24K1

  • ERIKS:14750756
Image 1
Le MDS3 est une vanne de commutation pour la direction du débit ou pour sélectionner des valeurs de pression, conçue pour le montage en empilage. Les orifices de la vanne sont parallèles aux lignes P – T - A – B du circuit, ce qui permet une construction facile de différentes configurations hydrauliques, en réduisant au minimum les pertes de pression. La vanne est disponible avec des solénoïdes à courant continu ou alternatif. Les solénoïdes DC peuvent également être alimentés en courant alternatif grâce à des connecteurs avec pont redresseur intégré. En alternative à la commande manuelle standard, il existe des dispositifs de commande par poussoir, des capots de protection et des dispositifs de maintien mécaniques.
Ajouter à la liste

302,00 €/ Unitéhors TVA

365,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
MDS3
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
50 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR