380,00 €/ Unitéhors TVA
459,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | ZC2 |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | Réduction de A ligne |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 25 l/min |
Plage de réglage | 50 - 210 bar |
Port gauge | 1/4" BSP |
Joints | NBR |