Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne d'équilibrage ZC2-P4/M1/51

  • ERIKS:14749485
Image 1
Les ZC2 sont des détendeurs de pression à 3 orifices pour montage sur embase. Ils sont utilisés pour réduire la pression dans la conduite de travail (par exemple pour un équilibrage de charge ou un contrepoids hydraulique) et évacuer le dépassement vers la conduite du réservoir. Elles sont conçues avec une interface de montage ISO 4401. Le port B n'est pas utilisé. La vanne ZC2 est disponible en trois gammes de pression jusqu'à 210 bar. La pression est réglable au moyen d'une vis de réglage à six pans creux ou d'un bouton.
Ajouter à la liste

396,00 €/ Unitéhors TVA

479,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
ZC2
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Réduction de A ligne
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
25 l/min
Plage de réglage
30 - 140 bar
Port gauge
1/4" BSP
Joints
NBR