Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne d'équilibrage X5-P4/20

  • ERIKS:14749474
Image 1
S3-P, S5-P, U3-P, U5-P, T3-P, T5-P, X3-P, X5-P sont des vannes de régulation de pression, normalement fermées, à commande hydraulique, pour montage sur embase. Elles sont respectivement : vannes de séquence, de déchargement, de contre-pression et d'équilibrage (réductrices à 3 voies). Quatre plages de réglage de la pression sont disponibles. Une version avec clapet anti-retour pour un écoulement inverse libre est disponible.
Ajouter à la liste

562,00 €/ Unitéhors TVA

680,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
X3-P
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 5781-08
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
150 l/min
Plage de réglage
10 - 20 bar
Port gauge
1/4" NPT
Joints
NBR