Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne d'arrêt MDF3M-FCB/10N-D24K1/MB

  • ERIKS:14751845
Image 1
MDF3 et MCF3 sont des valves d’arrêt empilables, électroaimant à courant continu ou actionnées hydrauliquement, avec ou sans surveillance de position du tiroir. Les valves MDF3 et MCF3 sont placées sous des servo-valves directionnelles pour garantir la sécurité du circuit en cas de coupure de courant. Les tiroirs sont disponibles en position flottante, fermée, parallèle ou croisée lors de la commutation. Les versions avec surveillance du tiroir ne disposent pas d’une commande manuelle et ne peuvent pas être démontées, en raison de leurs caractéristiques et de leur usage possible sur des machines soumises à des exigences de sécurité. La surveillance de position du tiroir est disponible pour la position initiale ou la position actionnée.
Ajouter à la liste

1 082,00 €/ Unitéhors TVA

1 309,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
MDF3M
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
6/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
50 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR