434,00 €/ Unitéhors TVA
525,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | MDF3 |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | 5/2 |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Tension | 12 VDC |
Type de fiche | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Joints | NBR |