Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne à inversion automatique DSB3-RTA/11N

  • ERIKS:14750108
Image 1
DSB3 et DS5B sont des valves directionnelles avec tiroir auto-inversant, actionnées hydrauliquement, pour montage sur sous-plaque. Ces valves inversent la direction du débit lorsque le débit s’arrête dans la ligne A ou B (par exemple, lorsqu’un vérin atteint la fin de course). Le processus d’inversion est indépendant de la pression dans les lignes de travail. Ces valves sont fournies avec un revêtement zinc-nickel, les rendant adaptées aux applications mobiles et environnementales (comme les compacteurs de déchets) nécessitant une forte protection contre la corrosion.
Ajouter à la liste

306,00 €/ Unitéhors TVA

370,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSB3
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Automatique
Flux d'huile maximale
30 l/min
Joints
NBR