Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne à clapet antidéflagrante DT3KXD2-3AA/10N-D24K9T01/CB

  • ERIKS:14751884
Image 1
Les DT3K* sont des clapets pilotés directement par électroaimant, antidéflagrants. Pour montage sur sous-plaque. Ils sont conformes aux normes ATEX, IECEx, INMETRO ou PESO et conviennent à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives, pour installations en surface ou mines. Une version basse température (jusqu’à -40 °C) est également disponible. Une version bobine acier monobloc est disponible. Ce sont des valves 3 voies, normalement ouvertes ou normalement fermées, avec retour par ressort. Ces valves sont utilisées dans des circuits hydrauliques où l’absence de fuite est strictement requise. Les valves sont disponibles avec électroaimant DC ou électroaimants RAC alimentés en courant alternatif. Le pont redresseur est intégré dans la bobine. Plusieurs types de connexions sont disponibles, métriques ou NPT. Les presse-étoupes sont disponibles.
Ajouter à la liste

892,00 €/ Unitéhors TVA

1 079,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DT3K
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
3/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
25 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
Boîte de jonction
Commande manuelle
Écrou borgne
Norme antidéflagrante
IECEx
Joints
NBR