928,00 €/ Unitéhors TVA
1 122,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | RPC3 |
Version | Montage sur embase |
Taille | ISO 6263-07 |
Type de valve | Sans clapet anti-retour |
Type de réglage | Poignée tournante |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 250 bar |
Plage de réglage | 0-150 l/min |
Options | Amortisseur au démarrage |
Joints | NBR |