Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Régulateur de débit RPC2-CTN/RC/M/31

  • ERIKS:14749701
Image 1
Les RPC2 et RPC3 sont des régulateurs de débit compensés en pression et en température, destinés à être montés sur une embase. La valeur de débit souhaitée est réglée au moyen d'un bouton qui peut être bloqué dans n'importe quelle position.

Le RPC1-*CT est la version avec clapet anti-retour, pour un écoulement inverse libre. Le bouton peut être réglé à six tours ou à un tour. Une version avec un limiteur de course compensateur est disponible.
Ajouter à la liste

652,00 €/ Unitéhors TVA

788,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
RPC2
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 6263-06
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Poignée tournante
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
320 bar
Plage de réglage
0-22 l/min
Options
Amortisseur au démarrage
Joints
NBR