478,00 €/ Unitéhors TVA
578,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | RPC1-*/M |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | Régulateur de débit en P |
Type de réglage | Poignée tournante |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 250 bar |
Flux d'huile maximale | 65 l/min |
Plage de réglage | 0-30 l/min |
Joints | NBR |