Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Régulateur de débit RPC1-16/T3/M/41

  • ERIKS:14749660
Image 1
Le RPC1 est un régulateur de débit unidirectionnel compensé en pression et en température, conçu pour assurer une régulation précise du débit dans les applications industrielles. Il peut être monté sur une embase, ce qui permet une installation facile et sûre.

Le débit est réglé au moyen d'un bouton verrouillable, ce qui permet de régler et de maintenir le débit souhaité dans n'importe quelle position.

Parmi les variantes disponibles, la version *RPC1-CT comprend un clapet anti-retour pour permettre un écoulement inverse libre, tandis que la version pilotée RPC1-CTX offre une stabilité accrue et un contrôle précis du débit, en particulier dans les applications nécessitant un débit variable et un démarrage en douceur du système. Un signal pilote entrant par l'orifice P maintient le compensateur fermé, évitant ainsi le pic de surtension qui se produit généralement lorsque la vanne directionnelle en amont connecte le débit à la ligne A.

Le bouton de réglage est disponible en version trois tours ou un tour pour répondre aux différents besoins de régulation. Les valves RPC1 sont proposées dans sept gammes de débit, de 0,5 l/min à 30 l/min, offrant des solutions flexibles pour une large gamme de systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

540,00 €/ Unitéhors TVA

653,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
RPC1
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 6263-03
Type de valve
Sans clapet anti-retour
Type de réglage
Poignée tournante
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
250 bar
Plage de réglage
0-16 l/min
Joints
NBR