Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Régulateur de débit RPC1-16/M/A/10

  • ERIKS:14750444
Image 1
La vanne RPC1*/M est un régulateur de débit empilable avec compensation de pression et de température. Elle est utilisée pour les circuits hydrauliques où le contrôle de la vitesse des actionneurs est nécessaire. En l'associant à des électrovannes de commutation (comme la MDS3, voir catalogue 41 251), il est possible d'obtenir des circuits de commande rapide/lente. Il est disponible en six gammes de réglage de débit jusqu'à 30 l / min.
Ajouter à la liste

478,00 €/ Unitéhors TVA

578,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
RPC1-*/M
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Régulateur de débit + clapet anti-retour en A
Type de réglage
Poignée tournante
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
65 l/min
Plage de réglage
0-16 l/min
Joints
NBR