Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Régulateur de débit proportionnel RPCED1-8/C/54-24

  • ERIKS:14751915
Image 1
Le RPCED1 est une vanne de contrôle de débit proportionnelle, compensée en pression et température, pour montage sur plaque. Elle est utilisée pour le contrôle de débit dans les branches d’un circuit hydraulique ou pour le contrôle de vitesse des actionneurs hydrauliques. Disponible en cinq plages de contrôle de débit jusqu’à 25 l/min. La vanne peut être commandée directement par une alimentation contrôlée en courant ou par une carte électronique, à commander séparément.
Ajouter à la liste

940,00 €/ Unitéhors TVA

1 137,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
RPCED1
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 6263-03
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Electrique
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
250 bar
Plage de réglage
0-8 l/min
Tension
24 VDC
Joints
NBR