940,00 €/ Unitéhors TVA
1 137,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | RPCED1 |
Version | Montage sur embase |
Taille | ISO 6263-03 |
Type de valve | Avec clapet anti-retour |
Type de réglage | Electrique |
Modèle | Proportionnel |
Pression de service maximum | 250 bar |
Plage de réglage | 0-16 l/min |
Tension | 24 VDC |
Joints | NBR |