Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Régulateur de débit proportionnel RPCE2-70-T3/E/52-24

  • ERIKS:14751937
Image 1
Les RPCE2-* sont des régulateurs de débit proportionnels à deux ou trois voies, avec compensation de pression et de température, pour montage sur embase. Ces distributeurs sont utilisés pour la régulation du débit dans les circuits hydrauliques et pour la régulation de la vitesse des actionneurs hydrauliques. Les valves sont disponibles en trois gammes de régulation de débit : deux avec un gain progressif jusqu'à 72 l/min et la troisième avec un gain différentiel de 30 l/min. Pour assurer le bon fonctionnement de la vanne, il faut maintenir un débit minimum de pilotage de 2 l/min avec une pression minimum de 20 bar. Le pilotage peut être interne, avec arrivée d'huile par la ligne E, ou externe par une ligne avec raccord 1/4" BSP sur le corps du pilote. La vidange est toujours externe et doit être raccordée directement au réservoir sans contre-pression au moyen du raccord Y (OU Ø35) ou d'une conduite (raccord 1/4" BSP) sur le corps du pilote. La version à trois orifices RPCE2-70-T3 permet de contrôler le débit du circuit en déversant le débit excédentaire dans le réservoir. La pression maximale dans le circuit est limitée au moyen d'une soupape de sûreté à réglage manuel qui fonctionne sur le pilote du compensateur. Ils peuvent être commandés directement par une alimentation à courant contrôlé, ou par une carte électronique, à commander séparément.
Ajouter à la liste

2 058,00 €/ Unitéhors TVA

2 490,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
RPCE2
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 6263-06
Type de réglage
Electrique
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
250 bar
Plage de réglage
0-80 l/min
Tension
24 VDC
Joints
NBR