756,00 €/ Unitéhors TVA
914,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | QDE3 |
Version | Montage sur embase |
Taille | ISO 6263-03 |
Type de réglage | Electrique |
Modèle | Proportionnel |
Pression de service maximum | 250 bar |
Flux d'huile maximale | 80 l/min |
Plage de réglage | 0-20 l/min |
Tension | 12 VDC |
Type de fiche | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Joints | NBR |