Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Régulateur de débit proportionnel compensé QDE3-20/11N-D12K1

  • ERIKS:14752509
Image 1
Les QDE3 et QDE5 sont des vannes de contrôle de débit proportionnelles compensées, avec compensation de pression, pour montage sur plaque. Ces vannes fonctionnent en 2 ou 3 voies, selon la façon dont l’interface est réalisée sur la surface de montage. Elles sont utilisées pour le contrôle de débit dans les branches d’un circuit hydraulique ou pour le contrôle de vitesse des vérins hydrauliques. Disponibles en deux tailles, avec cinq plages de réglage de débit jusqu’à 80 l/min. Elles peuvent être commandées directement par une alimentation contrôlée en courant ou par une carte électronique, à commander séparément.
Ajouter à la liste

710,00 €/ Unitéhors TVA

859,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
QDE3
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 6263-03
Type de réglage
Electrique
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
80 l/min
Plage de réglage
0-20 l/min
Tension
12 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR