Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Régulateur de débit proportionnel à 3 voies RPCED1-4/T3/52-24

  • ERIKS:14751920
Image 1
Le RPCED1-*/T3 est une vanne de contrôle de débit proportionnelle trois voies, compensée en pression et température, pour montage sur plaque. Cette vanne contrôle le débit vers le circuit en déchargeant le débit excédentaire vers le réservoir. Disponible en cinq plages de contrôle de débit jusqu’à 25 l/min. Peut être commandée directement par une alimentation contrôlée en courant ou par une carte électronique, à commander séparément.
Ajouter à la liste

1 194,00 €/ Unitéhors TVA

1 444,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
RPCED1-*/T3
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 6263-03
Type de réglage
Electrique
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
250 bar
Plage de réglage
0-4 l/min
Tension
24 VDC
Joints
NBR