Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Réducteur de pression proportionnel ZDE3G-D/32N-E1K11B

  • ERIKS:14752325
Image 1
Les ZDE3G, ZDE3GL et ZDE3GH sont des vannes de réduction de pression proportionnelles, à action directe, pour montage sur sous-plaque. Elles réduisent la pression dans les branches du circuit secondaire, assurant ainsi la stabilité de la pression contrôlée en cas de variations du débit à travers la vanne.

Options d’électronique embarquée pour boucle ouverte:
  • Version G:
    Électronique standard avec interface analogique, avec signal de référence en courant ou en tension, et connexion 6 broches + PE. Idéale pour les applications traditionnelles avec commande directe.
  • Version GL:
    Électronique compacte et économique avec interface Io-Link, Can-Open ou analogique, et connexion M12 5 broches. Parfaite pour les applications nécessitant une connectivité avancée.
  • Version GH:
    Prend en charge la communication via bus de terrain avec les interfaces EtherCAT, Ethernet/IP et Profinet, utilisant une connexion M12 11 broches. Optimale pour les applications industrielles avancées avec des besoins complexes de communication.
Ajouter à la liste

1 572,00 €/ Unitéhors TVA

1 902,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
ZDE3G
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Réduction de A et B ligne
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
100 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
15 l/min
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
0 - 30 bar
Type de fiche
6 pôles + PE
Electronique intégrée
Oui
Type de vanne
Commande électrique 4-20
Joints
NBR