Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Réducteur de pression proportionnel ZDE3-D/30N-D24K1

  • ERIKS:14752044
Image 1
Les ZDE3 sont des vannes proportionnelles de réduction de pression, à commande directe, pour montage sur sous-plaque. Elles sont utilisées pour réduire la pression dans les branches du circuit secondaire, assurant ainsi la stabilité de la pression contrôlée en cas de variations du débit à travers la vanne. La vanne peut être contrôlée directement par une alimentation électrique à courant contrôlé, ou par une carte électronique, à commander séparément.
Ajouter à la liste

688,00 €/ Unitéhors TVA

832,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
ZDE3
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Réduction de A et B ligne
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
100 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
15 l/min
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
0 - 30 bar
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR