688,00 €/ Unitéhors TVA
832,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | ZDE3 |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | Réduction de A et B ligne |
Modèle | Proportionnel |
Pression de service maximum | 100 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 15 l/min |
Tension | 12 VDC |
Pression max. sur T | 0 - 30 bar |
Type de fiche | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Joints | NBR |