Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Réducteur de pression antidéflagrant ZDE3KDM2-D/10N-D24K9T01/CM

  • ERIKS:14752744
Image 1
Les ZDE3K* sont des régulateurs de pression proportionnels antidéflagrants à commande directe, conçus pour un montage sur embase.

Ils sont conformes aux normes ATEX, IECEx, INMETRO ou PESO, et adaptés aux atmosphères potentiellement explosives, que ce soit dans des installations en surface ou en milieu minier. Une version pour basse température (jusqu’à -40 °C) est également disponible.

Ils servent à réduire la pression dans les branches secondaires du circuit, assurant ainsi une pression stable même en cas de variations du débit traversant le régulateur. Le réglage est possible sur A, B ou les deux. Les vannes sont disponibles avec des électro-aimants 12 V ou 24 V.
Ajouter à la liste

1 640,00 €/ Unitéhors TVA

1 984,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
ZDE3K
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Réduction de A et B ligne
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
100 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
15 l/min
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
0 - 30 bar
Revêtement du surface
Zinc/nickel
Type de fiche
Boîte de jonction
Commande manuelle
avec capuchon de protection
Norme antidéflagrante
ATEX
Joints
NBR