Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC NG10 compensat. de press. PCM5-P8/11N

  • ERIKS:14232338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compensateur de pression à deux ou trois voies, en version empilable. Il maintient constante la perte de charge (caractéristique ∆p de 4 ou 8 bar) entre la ligne de pression et alternativement les lignes A et B. Il est disponible en version à réglage fixe ou variable. Il est disponible en version à réglage fixe ou variable. Il est utilisé avec des distributeurs proportionnels afin de créer des fonctions de contrôle de débit indépendantes des variations de pression.
Ajouter à la liste

556,00 €/ Unitéhors TVA

672,76 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
PCM5
Version
Sandwich
Taille
ISO 4401-05
Type de valve
Compensateur de pression fixe (8 bar)
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
100 l/min
Joints
NBR